Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1206111 Herst.-Nr.: 12331-38 EAN/GTIN: 4035877930408 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12331/38, BASIC Low S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 38 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_BASIC, Stahlkappe, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1150 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,49* | € 31,98* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,43* | € 32,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,99* | € 34,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,57* | € 34,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,12* | € 36,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|