Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle Pro Lady Sole Gr.37 schwarz Damenpassform f.ESD-Schuhe ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009194817
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040560-37
EAN/GTIN:
     4030839256794
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Damenpassform, Ganzflächige Einlegesohle, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Abriebfest, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)

Weitere technische Eigenschaften:
· Spitzenschutz: Ganzflächige Einlegesohle, antibakteriell, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Damenpassform f.ESD-Schuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,45*
8 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 3,62*
€ 5,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,89*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204056
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.