Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Logan blue Low Gr.42 schwarz/blau Mesh/Textil S1 SRC ESD ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009192566
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07294250-42
EAN/GTIN:
     4030839263655
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Meshmaterial / Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Kunststoffkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · TPU/PU-Sohle Wellmax · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · lederfreie Ausstattung · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Meshmaterial/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Ausführung:
lederfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 75,97*
€ 92,27*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 76,39*
€ 92,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 92,91*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 96,96*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,90*
€ 100,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,33*
€ 118,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,08*
€ 110,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,94*
€ 109,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,90*
€ 98,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.