Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Boreas Work GTX Lo Gr.42 schwarz S3 CI HI HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009129471
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00053380-42
EAN/GTIN:
     4048159653766
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®
· Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Nubukleder/Textil CORDURA®
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI HI HRO SRC
Ausführung:
Gore-Tex
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 129,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 129,37*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 140,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 142,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,31*
€ 143,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,62*
€ 167,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,88*
€ 164,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,91*
€ 154,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,77*
€ 147,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,00*
€ 135,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 57,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,53*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,13*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.