Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5338/42, BOREAS Work GTX® Lo S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-450122
Hersteller:
     LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
     5338-42
EAN/GTIN:
     4048159653766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5338/42, BOREAS Work GTX® Lo S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 42 EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA® GORE-TEX Performance Comfort Footwear Stahlzwischensohle GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie Stahlkappe, Fabrikat: Lowa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
950 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 104,66*
€ 126,02*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 126,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 126,28*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 110,89*
€ 132,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,21*
€ 136,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,28*
€ 150,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,12*
€ 148,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,05*
€ 140,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,92*
€ 135,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,74*
€ 124,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.