Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle SensiCare Medium Gr.45 schwarz m.Fußgewölbestütze ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009129128
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040810-45
EAN/GTIN:
     4030839247747
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: EN ISO 20345 EN ISO 20347
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Ausführung:
m.Fußgewölbestütze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,74*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,47*
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.