Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle SensiCare Gr.36 schwarz Low ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009129106
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040800-36
EAN/GTIN:
     4030839247525
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: EN ISO 20345 EN ISO 20347
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
keine
Ausführung:
Low
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Einlage, Schuhzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,55*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,89*
€ 8,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,82*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,83*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,85*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,90*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,86*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,86*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,86*
Sonstiges
ELTEN
204080
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.