Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle BASIC grey Gr.46 schwarz atmungsaktiv abriebfest ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009129002
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040260-46
EAN/GTIN:
     4030839187524
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Ganzflächige Einlegesohle, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Schockabsorbierend und komfortable, Atmungsaktiv, Abriebfest

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle, atmungsaktiv, antistatisch, antibakteriell, abriebfest
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Ausführung:
atmungsaktiv abriebfest
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,38*
8 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,80*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,91*
€ 5,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204026-39
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-40
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204026-41
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-45
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-50
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.