Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle BASIC grey Gr.42 schwarz atmungsaktiv abriebfest ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009128998
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040260-42
EAN/GTIN:
     4030839187487
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Ganzflächige Einlegesohle, Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima, Schockabsorbierend und komfortable, Atmungsaktiv, Abriebfest

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle, atmungsaktiv, antistatisch, antibakteriell, abriebfest
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Ausführung:
atmungsaktiv abriebfest
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,34*
8 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,78*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-41
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-44
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204026-45
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204026-46
ab € 3,62*
Ähnlich
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204026-50
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.