Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Scott Gr.40 schwarz Mikrofaser/Textil S1P SRC ESD EN 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009127956
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00721210-40
EAN/GTIN:
     4030839218464
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Form A · Obermaterial: Mikrofaser / Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Kunststoffkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien · metallfreier Durchtrittschutz · TPU/PU-Sohle TRAINERS · metall- und lederfreie Ausstattung · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN 20345
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
metall-/lederfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, Sandale, Schlappen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,35*
€ 79,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 79,59*
9 Tage
22
€ 5,99*
ab € 64,23*
€ 81,76*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 83,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,95*
€ 86,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,21*
€ 102,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,30*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,96*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.