Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2 EN 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400873908
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433231
EAN/GTIN:
     4013207433270
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatmungsventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · DIN EN 140

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 140
Ausführung:
ohne Filter
Weitere Suchbegriffe: atemschutzhalbmaske ekastu, atemschutz halbmaske, Atemschutz-Halbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske, Atemschutzhalbmasken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 17,04*
1 Tag
47
5
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 17,09*
1 Tag
47
1
€ 5,50*
ab € 12,60*
€ 17,12*
4 Tage
44
1
€ 8,90*
ab € 12,90*
€ 17,54*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,87*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
422 395
ab € 4,56*
Zubehör
Ekastu
422 399
ab € 9,71*
Zubehör
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,98*
Zubehör
k.A.
116492
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.