Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel ANATOMIC BAU 800 XP CI Thermo S3 W10 Gr.48 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40044718
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     620048
EAN/GTIN:
     4043692004761
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ANATOMIC BAU 800 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,98*
€ 77,32*
1
€ 4,90*
ab € 64,01*
€ 79,14*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,68*
€ 79,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 79,88*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,58*
€ 82,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,12*
€ 90,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,93*
€ 89,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 6,60*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.