Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh ERGO-MED 735 XP ESD S3 W13 Gr.37 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400441081
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8651337
EAN/GTIN:
     4043692178400
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 735 XP ESD - S3 - W13 - Gr.37, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
black, royal blue
Material:
SOFT-Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
13
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,44*
€ 87,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,16*
€ 89,67*
1
€ 4,90*
ab € 76,74*
€ 93,74*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 94,06*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,79*
€ 97,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,80*
€ 115,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,29*
€ 107,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.