Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh ALU-TEC 560 ESD S2 W12 Gr.43 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400440439
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2781243
EAN/GTIN:
     4043692118017
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 560 ESD - S2 - W12 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,04*
€ 76,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 78,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,66*
€ 78,40*
€ 4,90*
ab € 64,08*
€ 80,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,62*
€ 83,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,94*
€ 97,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,06*
Zubehör
Atlas
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.