Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh ERGO-MED 2000 ESD S1 W12 Gr.37 black, grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400439892
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8641237
EAN/GTIN:
     4043692178257
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 2000 ESD - S1 - W12 - Gr.37, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung or
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
black, grey
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,15*
€ 85,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,49*
€ 85,54*
1
€ 4,90*
ab € 73,47*
€ 89,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 90,03*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,37*
€ 93,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,59*
€ 111,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 78,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,52*
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.