Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CL 400 ESD S2 W10 Gr.37 white


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40043434
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8740037
EAN/GTIN:
     4043692100272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 400 ESD - S2 - W10 - Gr.37, SRC, Halbschuh, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
white
Material:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,55*
€ 76,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,69*
€ 77,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 78,01*
€ 4,90*
ab € 64,90*
€ 80,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,40*
€ 83,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,31*
€ 99,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,40*
€ 82,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.