Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel XR GTX 945 Thermo CI S3 W10 Gr.42 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004286739
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3520042
EAN/GTIN:
     4043692374383
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
XR GTX 945 Thermo CI - S3 - W10 - Gr.42, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, Gore-Tex Thermofutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,43*
€ 116,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 118,93*
1
€ 4,90*
ab € 96,56*
€ 120,38*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 121,80*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 125,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,62*
€ 149,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,07*
€ 148,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,01*
€ 140,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,41*
€ 132,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,59*
€ 123,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.