Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 4000 ESD S1 W12 Gr.44 black, royal blue, neon-yellow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004235087
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4571244
EAN/GTIN:
     4043692343310
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 4000 ESD - S1 - W12 - Gr.44, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,21*
€ 81,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 81,76*
1
€ 4,90*
ab € 68,85*
€ 84,11*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,32*
€ 87,41*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 87,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,01*
€ 103,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-40
ab € 67,67*
Sonstiges
Atlas
45700-41
ab € 68,05*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 67,45*
Sonstiges
Atlas
45700-43
ab € 67,81*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 67,77*
Sonstiges
Atlas
45700-46
ab € 68,27*
Sonstiges
Atlas
45700-47
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.