Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 60 ESD S2 W12 Gr.39 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004151921
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4651239
EAN/GTIN:
     4043692283180
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 60 ESD - S2 - W12 - Gr.39, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
black, royal blue
Material:
SOFT-Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,73*
€ 77,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,22*
€ 78,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 78,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,47*
€ 80,95*
€ 4,90*
ab € 65,17*
€ 81,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,95*
€ 96,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,34*
€ 86,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
46500-36
ab € 62,01*
Sonstiges
Atlas
46500-42
ab € 61,59*
Sonstiges
Atlas
46500-43
ab € 61,69*
Sonstiges
Atlas
46500-44
ab € 61,67*
Sonstiges
Atlas
46500-45
ab € 61,81*
Sonstiges
Atlas
46500-46
ab € 61,68*
Sonstiges
Atlas
46512-37
ab € 61,60*
Sonstiges
Atlas
46512-40
ab € 61,62*
Sonstiges
Atlas
46512-41
ab € 61,74*
Sonstiges
Atlas
46512-42
ab € 61,86*
Sonstiges
Atlas
46512-43
ab € 61,96*
Sonstiges
Atlas
46512-44
ab € 61,69*
Sonstiges
Atlas
46512-45
ab € 62,09*
Sonstiges
Atlas
46512-46
ab € 61,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.