Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 60 ESD S2 W10 Gr.45 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004131658
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4650045
EAN/GTIN:
     4043692275413
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 60 ESD - S2 - W10 - Gr.45, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
black, royal blue
Material:
SOFT-Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 61,57*
€ 77,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,14*
€ 77,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 78,22*
Lager 281
6
€ 5,50*
ab € 66,59*
€ 80,05*
€ 4,90*
ab € 65,04*
€ 80,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,05*
€ 95,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
46500-36
ab € 62,11*
Sonstiges
Atlas
46500-42
ab € 61,92*
Sonstiges
Atlas
46500-43
ab € 62,12*
Sonstiges
Atlas
46500-44
ab € 62,03*
Sonstiges
Atlas
46500-46
ab € 62,08*
Sonstiges
Atlas
46512-37
ab € 61,75*
Sonstiges
Atlas
46512-39
ab € 61,80*
Sonstiges
Atlas
46512-40
ab € 61,70*
Sonstiges
Atlas
46512-41
ab € 61,89*
Sonstiges
Atlas
46512-42
ab € 62,03*
Sonstiges
Atlas
46512-43
ab € 61,94*
Sonstiges
Atlas
46512-44
ab € 61,94*
Sonstiges
Atlas
46512-45
ab € 61,68*
Sonstiges
Atlas
46512-46
ab € 61,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.