Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale SL 265 XP ESD S1P W10 Gr.43 black, neon-green


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004127206
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2220043
EAN/GTIN:
     4043692266053
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 265 XP ESD - S1P - W10 - Gr.43, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, neon-green
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,40*
€ 75,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,31*
€ 76,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 80,64*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 81,22*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,63*
€ 82,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.