Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63122200 S1P 43 ATLAS Sicherheitssandale SL 265 XP ESD, S1P, W10, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SL26 green ESD.jpg
SL26 green ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63122200 S1P 43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     22200-43
EAN/GTIN:
     4043692266053
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 265 XP ESD - S1P - W10 - Gr.43, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: Sandale ESD-Ausstattung: ja Typ: Sandale Farbe: schwarz, neon-grün Größe: 43 Größenbereich von-bis: 35-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S1P Obermaterial: SportLine-Obermaterial Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S1P
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz, neon-grün
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
35-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S1P
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Schuhform:
Sandale
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
Sandale
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandalen größe 43 w10, sandalen, atlas sandale, 22200 S1P 43, 63122200 S1P 43, 22200-43
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,36*
€ 76,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,02*
€ 76,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 62,64*
€ 80,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 81,44*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 82,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,00* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 823,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.