Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5200 Gr.42 weiß Leder OB SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270782
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5200-42
EAN/GTIN:
     4042035974549
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Leder
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,42*
€ 45,35*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 38,51*
€ 50,68*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,59*
€ 51,96*
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 39,93*
€ 52,50*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,17*
€ 56,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 39,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.