Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 38200 Gr.44 weiß Leder OB FO A SRA ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270687
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38200-44
EAN/GTIN:
     4042035945754
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Mikrofaser
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRA ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,23*
€ 54,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,53*
€ 56,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,65*
€ 57,59*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,25*
€ 62,19*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 48,53*
€ 63,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,17*
€ 66,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,41*
€ 59,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.