Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 38200 Gr.43 weiß Leder OB FO A SRA ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270686
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38200-43
EAN/GTIN:
     4042035945761
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Mikrofaser
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRA ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 41,58*
€ 54,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,42*
€ 56,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 58,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,42*
€ 62,36*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 48,45*
€ 64,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.