Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Gr.44 weiß Leder perforiert OB A FO SRA ESD CE EN ISO 20347:2012 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270654
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     35600-44
EAN/GTIN:
     4042035946010
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
Fersenriemen klappbar, verstellbar . Innenfutter Mikrofaser. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Mikrofaser
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO SRA ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 35,66*
€ 48,95*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 37,18*
€ 49,39*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 42,72*
€ 56,22*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 62,19*
6 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 47,57*
€ 62,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 42,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.