Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7131142 Gr.47 schwarz Leder OB SRC FO ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276816
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131142-47
EAN/GTIN:
     4042035759207
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Fersenriemen klappbar, verstellbar , Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC FO ESD
Weitere Suchbegriffe: abeba clog schwarz 47, esd clogs, abeba esd-clog, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,31*
€ 61,25*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,18*
€ 70,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,53*
€ 77,44*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,09*
€ 83,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,44*
€ 73,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,18*
€ 63,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.