Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5300 Gr.46 weiß Leder perforiert OB A FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400227062
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-46
EAN/GTIN:
     4042035974266
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Leder
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 35,76*
€ 47,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,23*
€ 52,76*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,78*
€ 53,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,30*
€ 53,89*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,18*
€ 56,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,89*
€ 62,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,35*
€ 57,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 41,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-45
ab € 33,89*
Ähnlich
Abeba
5300-37
ab € 35,72*
Ähnlich
Abeba
5300-38
ab € 35,69*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 35,88*
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,92*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,76*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,67*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 36,06*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,82*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,77*
Ähnlich
Abeba
5300-47
ab € 35,92*
Ähnlich
Abeba
5300
ab € 35,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.