Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5100 Gr.37 weiß Leder OB FO A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400226528
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5100-37
EAN/GTIN:
     4042035974839
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, Klimaklasse 1

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Leder
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,14*
€ 53,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,13*
€ 55,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,84*
€ 60,90*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,10*
€ 56,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.