Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36728 Gr.44 schwarz Textil O2 FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002262478
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728-44
EAN/GTIN:
     4042035779755
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich. Wasserabweisend. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,86*
€ 59,05*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 46,59*
€ 59,06*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 46,99*
€ 59,22*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 59,67*
Lager 281
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,95*
€ 67,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-38
ab € 46,25*
Ähnlich
Abeba
36728-39
ab € 51,31*
Ähnlich
Abeba
36728-40
ab € 46,70*
Ähnlich
Abeba
36728-41
ab € 46,33*
Ähnlich
Abeba
36728-42
ab € 46,52*
Ähnlich
Abeba
36728-43
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.