Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 44
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652285
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728/44
EAN/GTIN:
     4042035779755
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O2 FO SRC ESD

Zulassung/Norm:
EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• Antistatisch
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle,
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter
mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
36728/44
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 46,84*
€ 58,97*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,80*
€ 59,00*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 46,93*
€ 59,01*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,32*
€ 59,52*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,57*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-38
ab € 46,62*
Ähnlich
Abeba
36728-39
ab € 51,22*
Ähnlich
Abeba
36728-40
ab € 46,87*
Ähnlich
Abeba
36728-41
ab € 46,21*
Ähnlich
Abeba
36728-42
ab € 46,26*
Ähnlich
Abeba
36728-43
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.