Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5250 Gr.45 marine Leder OB FO A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400225696
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5250-45
EAN/GTIN:
     4042035974396
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Leder
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
marine
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,57*
€ 46,06*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 38,65*
€ 51,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,52*
€ 52,55*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,02*
€ 58,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,95*
€ 61,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-45
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.