| |
|
| Artikel-Nr.: 281-400221662 Herst.-Nr.: 38210-37 EAN/GTIN: 4042035958075 |
| |
|
| | |
| Fersenriemen klappbar, verstellbar, atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter. Klimaklasse I
Weitere technische Eigenschaften: · Schuhform: Clog · Futtermaterial: Deckfleck Mikrofaser · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Sohle: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle · Geschlecht: Damen/Herren Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Farbe: | schwarz | Material: | Glattleder | Norm: | EN ISO 20347 | Schutzklasse: | OB FO A SRA ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, antistatik-schuhe abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,41* | € 54,92* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,45* | € 56,24* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,07* | € 62,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 64,24* | € 83,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|