Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 38330 Gr.45 schwarz Mikrofaser perforiert OB A FO SRA ESD EN ISO20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002157199
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     38330-45
EAN/GTIN:
     4042035808530
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar · verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Mikrofaser
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Gewichtsoptimierte Mono-PU-Sohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser perforiert
Norm:
EN ISO20347
Schutzklasse:
OB A FO SRA ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,80*
€ 51,36*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,53*
€ 57,13*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,80*
€ 44,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.