Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37312 Gr.46 weiß/blau Leder OB E FO A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002118980
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37312-46
EAN/GTIN:
     4042035823632
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß/blau
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB E FO A SRC ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,39*
€ 41,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 34,88*
€ 45,99*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 46,63*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,70*
€ 47,12*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,17*
€ 52,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 35,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37312-35
ab € 31,18*
Ähnlich
Abeba
37312-36
ab € 31,24*
Ähnlich
Abeba
37312-47
ab € 31,38*
Ähnlich
Abeba
37312-48
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.