Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37335 Gr.45 weiß/schwarz Mikrofaser OB FO E A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002113682
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37335-45
EAN/GTIN:
     4042035822802
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend · verstellbar · ORTHOstat Sohle möglich. Schaft aus einem Stück. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß/schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO E A SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 32,30*
€ 42,94*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 44,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,05*
€ 48,97*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,04*
€ 54,45*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
37335-38
ab € 32,25*
Ähnlich
Abeba
37335-39
ab € 32,22*
Ähnlich
Abeba
37335-40
ab € 32,22*
Ähnlich
Abeba
37335-41
ab € 32,25*
Ähnlich
Abeba
37335-42
ab € 32,39*
Ähnlich
Abeba
37335-43
ab € 32,27*
Ähnlich
Abeba
37335-44
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.