| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001355216 Herst.-Nr.: 7100259107 EAN/GTIN: 04054596924680 |
| |
|
| | |
| 3M™ Speedglas™ 751114 Schweißmaske 100 mit 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 100B 3/10-12. Eine sehr zuverlässige und langlebige Schweißmaske · entwickelt für den Schutz beim MIG/MAG- und Lichtbogenhandschweißen Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | schwarz | Norm: | DIN 3,10-12 | Ausführung: | mit Schweißfilter 100B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Schweißerschutzhelm-Kopfband, 3m automatikhelm, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißmasken, Schweißerschutzhelme |
| | |
| |