Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SecureFit SF401 EN 166 Bügel blau/grau,Scheibe klar PC 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001300996
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100185269
EAN/GTIN:
     04054596624016
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
EN 166 · rahmenlose Scheibe · Kompatibilität mit Kapselgehörschutz · Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für komfortablen und sicheren Sitz und ein angenehmes Tragegefühl · die Bügel passen sich von selbst an die jeweilige Kopfgröße an · Bügel und Augenbrauenschutz in kräftigen Farben setzen modische Akzente, (ca. 22 g) · Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Fertigung, Bergbau, Pharmaindustrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht ca.: 22g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Ausführung:
Bügel blau / grau, Scheibe klar
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 10,23*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,27*
€ 10,76*
6 Tage
108
20
Frei Haus
ab € 10,26*
€ 11,92*
2 Tage
83
6
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,10*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,83*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.