Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille Ser.2890 EN166:2001 unbelüftet/Scheibe klar PC 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001257257
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100146291
EAN/GTIN:
     04054596478145
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrille Serie 2890 für Rundum-Schutz besitzt eine hochwertige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, die für größere Haltbarkeit und gute Sicht sorgt. Unsere Vollsichtbrille hat eine moderne, schlanke Form und ein breites, elastisches band, das sich leicht verstellen lässt. Verwenden Sie die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen. Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN166:2001
Ausführung:
unbelüftet/Scheibe klar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 12,01*
€ 14,87*
10
Frei Haus
ab € 13,779*
€ 16,599*
10
Frei Haus
ab € 14,466*
€ 17,256*
1
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 17,53*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 427,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.