Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001188903 Herst.-Nr.: 7000039722 EAN/GTIN: 07318640053724 |
| |
|
| | |
| Der 3M Peltor Schutzhelm G31 mit 3M Uvicator Sensor wurde in enger Zusammenarbeit mit der Industrie und Forstwirtschaft entwickelt und erfüllt höchste Schutzanforderungen. Das Modell G31NUW aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff ist weiß und mit einem Kopfband mit Ratschen-Verschlusssystem und PVC-Schweißband ausgestattet. Das Ratschen-Verschlusssystem gewährleistet hierbei eine äußerst präzise und einfache Einstellung auf die Kopfgröße des Trägers. Die unbelüftete Helmschale bietet eine zuverlässige Isolierung bei Gefährdungen durch Elektrizität. Für eine optimale Sicht sorgt der extra kurze Schirm. Die schlanke · runde Form verringert außerdem die Gefahr · beispielsweise an Ästen hängenzubleiben. Auch bei Arbeiten auf engem Raum oder Klettern in Bäumen bietet der 3M Peltor G31 einen Vorteil: Die Innenausstattung ist um 18° drehbar · so dass der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann. Dank der speziellen Profilgestaltung ist außerdem eine einfache Befestigung von Kapselgehörschützern oder Visieren möglich. Besonders praktisch: Der patentierte 3M Peltor Uvicator Sensor zeigt an · wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte. Die Einsatzgebiete des 3M Peltor Schutzhelm G31 mit 3M Uvicator liegen beispielsweise in der Industrie bei elektrischen Arbeiten bis 44V. Der Schutzhelm ist zusätzlich nach den Vorgaben der EN5365:22 geprüft und zugelassen. Der Helm ist passend für Kopfweiten von 53 62 cm. Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | weiß | Material: | UV stabilisiertes (ABS) | Norm: | EN 397 | Ausführung: | Ratschenverschluss, unbelüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, G3001NUV-VI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,58* | € 21,55* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 18,06* | € 22,30* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,0735* | € 22,5235* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,581* | € 22,961* | | | | Lager 281 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 26,33* | € 30,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 615,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|