Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Premium Feuerwehr Schnürstiefel 9820, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2700373304
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     9820-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dienstschuhe
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
hydrophob. High-Waterprooflede
Norm:
F2A HI3 CI SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 271,05*
€ 322,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 267,72*
€ 318,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 251,96*
€ 299,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 242,73*
€ 288,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 220,51*
€ 262,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.