| |
|
| Artikel-Nr.: 281-2700234893 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: C762933-44 EAN/GTIN: 8713197038672 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | grün / schwarz | Material: | Polyurethan 35 % | Norm: | EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC | Schutzklasse: | S5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,44* | € 77,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,25* | € 77,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,68* | € 84,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,29* | € 86,51* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,76* | € 116,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|