Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Gummistiefel PROTOMASTOR,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700221864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45536
EAN/GTIN:
     8713197339144
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Norm:
EN ISO 20345 S5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 25,52*
€ 8,95*
ab € 21,28*
€ 30,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,89*
€ 34,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,43*
€ 35,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.