Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 350mA; TSOT23-5; Ch: 1; 95%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 350mA; TSOT23-5; Ch: 1; 95%
Driver; DC/DC Wandler,LED Steuerung; 350mA; TSOT23-5; Ch: 1; 95%
Artikel-Nr.:
     2805-ZXLD1350ET5TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1350ET5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TSOT23-5
Betriebsspannung: 7...30V
Frequenz: 1MHz
Ausgangsstrom: 0,35A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Wirkungsgrad: 95%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;DC/DC Wandler
Topologie: buck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 2,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.