Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Kopf; 0÷0,5mm; IP65; 0÷50°C; Außenmaße: Ø3x18mm; ZX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ZX-EDR5T
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZX-EDR5T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Äußere Abmessungen: Ø3x18mm
Bereich: 0...0,5mm
Sensor-Art: induktiv
Sensoren-Typ: Kopf
Herstellerserie: ZX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 813,11*
€ 875,87*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 821,54*
€ 887,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 995,75*
€ 1.070,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.029,42*
€ 1.111,90*
Frei Haus
ab € 1.176,14*
€ 1.296,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,90*
€ 1.323,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,97*
€ 1.289,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,80*
€ 1.254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,53*
€ 1.237,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,42*
€ 1.225,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.