Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; 1W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; 1W; TO92
Transistor: PNP; bipolar; 100V; 1A; 1W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-ZTX553
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZTX553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistoren to92 diodes pnp
schalttransistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 40...200
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.