Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1,16A; SOT23; 800mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1,16A; SOT23; 800mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1,16A; SOT23; 800mW
Artikel-Nr.:
     2805-ZLLS1000TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZLLS1000TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 28pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 1,16A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 6,4A
Verlustleistung: 0,8W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,426*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.