Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,4A; SOD323; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,4A; SOD323; 250mW
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,4A; SOD323; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-ZHCS400TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZHCS400TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 20pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 0,4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 3A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,447*
25
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,341* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.