Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 16,2÷26,4VDC; 100dB(d=1m); YO4IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YO4/ISC/T6
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     205311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 16,2...26,4V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,5x183x81,25mm
Entspricht Norm: ATEX Ex
Lautstärke: 100dB (d=1 m)
Achtung!: Stromversorgung nur über eine Zenerbarriere oder einen speziellen Separator.
Passendes Zubehör: KCD0-SD3-EX1-1045;KFD0-SD2-EX2-1045;Z-728;Z-928
Stromaufnahme: 25mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: YO4IS
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirene 100db, schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.