Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; IP65
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-YL80/N50/A/RF/SU/W
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x276,5x159mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 172mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL80 Super
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.